Motion
250-CE-10090
Gafas de seguridad de montura completa con montura negra, almohadillado de espuma de goma, lente transparente y revestimiento antiarañazos/antivaho
Artículo MI #05567553
No. Fabricante 250-CE-10090
Precio11.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Gafas de seguridad de montura completa con montura negra, almohadillado de espuma de goma, lente transparente y revestimiento antiarañazos/antivaho
Artículo MI #05567553
No. Fabricante 250-CE-10090

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$11.58/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    SO

Detalles

  • Normativas de listado de aprobación
    ANSI Z87.1+
  • Marca
    Óptica Bouton
  • Descripción
    El diseño acolchado de espuma suave se convierte rápidamente de gafas a gafas con la diadema suministrada.
  • Descripción Palabra clave
    Óptica Bouton
  • Ajuste
    Regular
  • Color del marco
    Negro
  • Material del bastidor
    Nailon
  • Revestimiento de la lente
    AntiarañazosAntiempañamiento
  • Color de la lente
    Borrar
  • Material de la lente
    Policarbonato
  • Tono de lente
    Borrar
  • Número de Upc del fabricante
    899558001481
  • Línea de productos
    Cefiro
  • Tipo de protección
    Polvo
  • Hoja de especificaciones
  • Estilo de la patilla
    Correa y patilla
  • Tipo
    Gafas de seguridad
  • UPC_NO
    899558001481
  • Protección UV
    Proporciona protección UV

Descripción general

Descripción del fabricante
250-CE-10090 GAFAS DE SEGURIDAD CEFIRO
  • El diseño acolchado de espuma forma un sello para evitar la entrada de polvo y partículas en el aire
  • Viene con varillas y cinta elástica para la cabeza
  • Se convierte fácilmente en una máscara al quitar las patillas y aplicar la diadema
  • Los extremos de las patillas de bayoneta se curvan hacia afuera en los extremos para facilitar su colocación en la cara
  • Diseño de puente nasal moldeado para adaptarse a la gran mayoría de usuarios
  • 8.75 Lente curva de base
  • Cumple con ANSI Z87.1+

También puede gustarle