Motion
XPD2026PXT30
Tambor de servicio estándar - Cara de corona, 20 pulg. de diámetro, 26 pulg. de ancho de cara, concentrador XT
Artículo MI #05567571
No. Fabricante XPD2026PXT30
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tambor de servicio estándar - Cara de corona, 20 pulg. de diámetro, 26 pulg. de ancho de cara, concentrador XT
Artículo MI #05567571
No. Fabricante XPD2026PXT30
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Cara Ancho  
    26 pulg.
  • Polea Diámetro  
    20 pulg.

Detalles

  • Tipo de cara
    Corona
  • Número de centro
    XT30
  • Tipo de concentrador
    XT
  • Tipo de polea
    Tambor de servicio estándar
  • Serie
    ProDuty®

Descripción general

Descripción del fabricante
POLEA PARA BIDÓN DE 20X26 CF CON PXT30 PXT30B 2-11
  • Polea única diseñada para funcionar en aplicaciones que van desde el día a día hasta el extremo
  • Reemplazo directo para aplicaciones de mina y cantera
  • Fabricado con el mismo diseño de disco de extremo perfilado que las poleas de turbina de alta tensión
  • Disco de extremo sólido de una pieza con un buje maquinado: esta característica de diseño evita fallos de soldadura del buje, la causa principal de averías de poleas
  • El perfil cónico en los discos de extremo reduce la tensión transferida a través de los casquillos para evitar que el eje camine y el casquillo falle
  • Las soldaduras por arco sumergido ayudan a garantizar la calidad y fiabilidad
  • PPI ofrece el tambor ProDuty® sin cargo adicional como su polea de tambor estándar con bujes XT y conjuntos de bloqueo sin llave
  • Fabricante: polea de precisión y polea intermedia

You May Also Like