Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno85 mm
- Diámetro exterior100 mm
- Ancho general63 mm
- Peso2.29 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica173000 N
- Descripción largaEl LRT8510063 es un anillo interior de rodamiento de rodillos de aguja con un diámetro interior de 85 mm, un diámetro exterior de 100 mm, un ancho total de 63 mm y un peso de 2.29 lb, diseñado para aplicaciones de rodamientos de rodillos de aguja de alta resistencia que requieren mayor ancho y capacidad de carga.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteLRT8510063
- RPM Máx.4000 rpm
- Tipo de productoAnillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
- SerieLRT
- Capacidad de carga estática467000 N
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación