Motion
SAF22532X5.7/16

NTN
SAF22532X5.7/16

Rodamiento de rodillos de bloque de almohadas - 5-7/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, para servicios pesados
Artículo MI #05568081
No. Fabricante SAF22532X5.7/16
Precio7,662.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
SAF22532X5.7/16

Rodamiento de rodillos de bloque de almohadas - 5-7/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, para servicios pesados
Artículo MI #05568081
No. Fabricante SAF22532X5.7/16
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
Precio7,662.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    6.6875 pulg.
  • Ancho de la base
    159.0 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    18.3125 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    5-7/16 pulg.
  • En general Longitud  
    22.0000 pulg.
  • Ancho general
    8.6250 pulg.

Detalles

  • Número de pieza del manguito adaptador
    SNW32X5.7/16
  • Número de cojinete
    22232EAKW33
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Construcción de la carcasa
    División
  • ID de la carcasa
    SAF532G2
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de bloqueo
    Adaptador
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    4547359655322
  • RPM Máx.
    2100 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    274000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    315000 lbf
  • Cojinete de repuesto
    22232EAKW33
  • Sello
    LER130
  • Tipo de sello
    Triple
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo esférico
  • UPC_NO
    4547359655322

Descripción general

Descripción del fabricante
SAF22532X5.7/16 UNIDAD DE COJINETE
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"