Motion
S183045916

GROVE GEAR
S183045916

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 10:1 relación, distancia central de 1.7500 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.0000 pulg., salida hueca, marco de 56C
Artículo MI #05568110
No. Fabricante S183045916
Precio2,894.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
S183045916

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 10:1 relación, distancia central de 1.7500 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.0000 pulg., salida hueca, marco de 56C
Artículo MI #05568110
No. Fabricante S183045916
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
Precio2,894.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.0000 pulg., 25.40 mm
  • Tamaño de la caja
    818
  • Distancia al centro
    1.7500 pulg.
  • Altura de la carcasa
    5.7500 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    5.0600 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    818
  • RPM máximas de salida
    175 rpm
  • Par de salida máximo
    528 pulg./lb;59.656 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    10:1
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    10:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    1.0000 pulg., 25.40 mm
  • Altura de las dimensiones de envío
    11.0000 pulg.;279.40 mm
  • Longitud de las dimensiones de envío
    10.5000 pulg.;266.70 mm
  • Ancho de dimensiones de envío
    11.0000 pulg.;279.40 mm
  • Peso
    25 lb, 11.34 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Recubrimiento de acabado
    Acero inoxidable
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Caballos de fuerza
    1.466 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    1.466 CV
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Grasa apta para alimentos (H1)
  • Número de catálogo del fabricante
    SS-HMQ818-10-H1-56-16
  • Potencia de entrada máxima
    1.625 CV
  • Tipo de montaje
    Eje
  • Salida
    1.466 hp;1.093 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco
  • Dirección de salida
    Holgura
  • Eje de salida
    Orificio hueco
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Viton
  • Tipo de sellado
    Sello de labio doble
  • Estilo
    Acolchado de cara en C
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    528 pulg-lbs;59.656 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
SSHMQ-818-10-H1-56-16 10:1 REDUCTOR