Motion
70465
Fresas de mango de bola - Serie 7B , 0.7500 pulg. de diámetro de la fresadora, 2.2500 pulg. de longitud de corte, 0.7500 pulg. de diámetro del mango, 5.0000 pulg., 127 mm de longitud total
Artículo MI #05568440
No. Fabricante 70465
Precio417.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fresas de mango de bola - Serie 7B , 0.7500 pulg. de diámetro de la fresadora, 2.2500 pulg. de longitud de corte, 0.7500 pulg. de diámetro del mango, 5.0000 pulg., 127 mm de longitud total
Artículo MI #05568440
No. Fabricante 70465

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$417.04/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    38 °
  • Longitud de Corte  
    2.2500 pulg.
  • Fresadora Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • Longitud total
    5.0000 pulg., 127 mm
  • Mango Diámetro  
    0.7500 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    TX, Ti-NAMITE-X
  • Número de Canales  
    4
  • Serie
    7B

Descripción general

Descripción del fabricante
70465 3/4" SER 7B 2-1/4" FL TA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno