Motion
GBS2N
BASE DE RED PARA BOTELLA DE GAS DE DOBLE CILINDRO - NYLON 1000-LBS
Artículo MI #05568563
No. Fabricante GBS2N
Precio1,479.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
BASE DE RED PARA BOTELLA DE GAS DE DOBLE CILINDRO - NYLON 1000-LBS
Artículo MI #05568563
No. Fabricante GBS2N
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
Precio1,479.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    11.5 lb
  • Límite de carga de trabajo
    1000

Detalles

  • Color
    AMARILLO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Material
    NAILON
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de la eslinga del cilindro
  • Tipo
    ESlingA DE BOTELLA DE GAS
  • UPC_NO
    697886615086
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
GBS2N ESlingA
  • Ojos reforzados con piel para una mayor vida útil de la red
  • El collar de montaje superior se ajusta alrededor de las tapas de válvula estándar para asegurar la parte superior del cilindro
  • Los anillos cuadrados conectan los conjuntos inferior y superior y permiten el ajuste automático
  • Seis patas en los cilindros envolventes del conjunto inferior

También puede gustarle

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good