Motion
7000031856 SUJETACABLES 11"NATURAL 100/PAQUETE 10PAK/CAJA=1000EA

3M
7000031856 CABLE TIE 11"NATURAL 100/PK 10PAK/CASE=1000EA

3M™ Corbata de cable CT11NT50-C, 10 bolsas/estuche
Artículo MI #05568656
No. Fabricante 7000031856 CABLE TIE 11"NATURAL 100/PK 10PAK/CASE=1000EA
Precio0.15 USD/paquete
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7000031856 CABLE TIE 11"NATURAL 100/PK 10PAK/CASE=1000EA

3M™ Corbata de cable CT11NT50-C, 10 bolsas/estuche
Artículo MI #05568656
No. Fabricante 7000031856 CABLE TIE 11"NATURAL 100/PK 10PAK/CASE=1000EA
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
Su precio0.15 USD/paquete

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    282 mm
  • Diámetro máximo del haz
    3 pulg.
  • Longitud total
    11.1 pulg.
  • Ancho general
    0.18 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    50 lb
  • Ancho
    4.6 mm

Detalles

  • Tipo de brida de cable
    Estándar
  • Color
    Beige
  • Número de stock del fabricante
    80611469612
  • Número de Upc del fabricante
    10051128593025
  • Material
    Nailon
  • Cantidad del paquete
    100
  • UPC_NO
    10051128593025

Descripción general

Descripción del fabricante
7000031856 SUJETACABLES 11"NATURAL 100/PAQUETE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Asegure los paquetes de cables y los componentes del arnés rápidamente, sin que se deslicen
  • La punta curvada permite un roscado e instalación más rápidos
  • Fabricado en EE. UU.
  • Lista UL 62275 Tipo 21 o 21S y clasificación Plenum AH-2 para uso en espacios de manejo de aire