Motion
051128-59307 SUJETACABLES 15"NATURAL 100/PAQUETE 50# 5PKS/CAJA=500EA

3M
051128-59307 CABLE TIE 15"NATURAL 100/PK 50# 5PKS/CS=500EA

3M™ Corbata de cable CT15NT50-C, 500/caja
Artículo MI #05568657
No. Fabricante 051128-59307 CABLE TIE 15"NATURAL 100/PK 50# 5PKS/CS=500EA
Precio0.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
051128-59307 CABLE TIE 15"NATURAL 100/PK 50# 5PKS/CS=500EA

3M™ Corbata de cable CT15NT50-C, 500/caja
Artículo MI #05568657
No. Fabricante 051128-59307 CABLE TIE 15"NATURAL 100/PK 50# 5PKS/CS=500EA
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
Precio0.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    371 mm
  • Diámetro máximo del haz
    4 pulg.
  • Longitud total
    14.6 pulg.
  • Ancho general
    0.18 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    50 lb
  • Ancho
    4.6 mm

Detalles

  • Tipo de brida de cable
    Estándar
  • Color
    Beige
  • Número de stock del fabricante
    80611469661
  • Número de Upc del fabricante
    00051128593073
  • Material
    Nailon
  • Cantidad del paquete
    100
  • UPC_NO
    00051128593073

Descripción general

Descripción del fabricante
051128-59307 SUJETACABLES 15"NATURAL 100/PAQUETE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Asegure los paquetes de cables y los componentes del arnés rápidamente, sin que se deslicen
  • La punta curvada permite un roscado e instalación más rápidos
  • Fabricado en EE. UU.
  • Lista UL 62275 Tipo 21 o 21S y clasificación Plenum AH-2 para uso en espacios de manejo de aire