Motion
CT6NT40-C SUJETACABLES 6" NATURAL 40LB  100/BG 10BG/CAJA

3M
CT6NT40-C CABLE TIE 6" NATURAL 40LB 100/BG 10BG/CS

3M™ Corbata de cable CT6NT40-C, 1000/caja
Artículo MI #05568658
No. Fabricante CT6NT40-C CABLE TIE 6" NATURAL 40LB 100/BG 10BG/CS
Precio0.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
CT6NT40-C CABLE TIE 6" NATURAL 40LB 100/BG 10BG/CS

3M™ Corbata de cable CT6NT40-C, 1000/caja
Artículo MI #05568658
No. Fabricante CT6NT40-C CABLE TIE 6" NATURAL 40LB 100/BG 10BG/CS
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
Precio0.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    147 mm
  • Diámetro máximo del haz
    32 mm
  • Resistencia a la tensión
    40 lb
  • Ancho
    3.6 mm

Detalles

  • Tipo de brida de cable
    Intermedio
  • Color
    Natural
  • Número de stock del fabricante
    80611469455
  • Número de Upc del fabricante
    00051128592861
  • Material
    Nailon
  • UPC_NO
    00051128592861

Descripción general

Descripción del fabricante
CT6NT40-C SUJETACABLES 6" NATURAL
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos