Motion
051128-59273 SUJETACABLES 4" NEGRO 18LB  100/BG 10BG/CAJA

3M
051128-59273 CABLE TIE 4" BLACK 18LB 100/BG 10BG/CS

3M™ Corbata de cables CT4BK18-C, asegure los paquetes de cables y los componentes del arnés rápidamente, 1000/caja
Artículo MI #05568661
No. Fabricante 051128-59273 CABLE TIE 4" BLACK 18LB 100/BG 10BG/CS
Precio0.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
051128-59273 CABLE TIE 4" BLACK 18LB 100/BG 10BG/CS

3M™ Corbata de cables CT4BK18-C, asegure los paquetes de cables y los componentes del arnés rápidamente, 1000/caja
Artículo MI #05568661
No. Fabricante 051128-59273 CABLE TIE 4" BLACK 18LB 100/BG 10BG/CS
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
Precio0.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    104 mm
  • Diámetro máximo del haz
    19 mm
  • Longitud total
    4.1 pulg.
  • Ancho general
    0.1 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    18 lb
  • Ancho
    3 mm

Detalles

  • Tipo de brida de cable
    Miniatura
  • Color
    Negro
  • Número de stock del fabricante
    80611469323
  • Número de Upc del fabricante
    10051128592738
  • Material
    Nailon
  • Cantidad del paquete
    100
  • UPC_NO
    00051128592731

Descripción general

Descripción del fabricante
051128-59273 FIJACIÓN PARA CABLE 4" NEGRO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Asegure los paquetes de cables y los componentes del arnés rápidamente, sin que se deslicen
  • La punta curvada permite un roscado e instalación más rápidos
  • Fabricado en EE. UU.
  • Lista UL 62275 Tipo 21 o 21S y clasificación Plenum AH-2 para uso en espacios de manejo de aire
  • Homologado por UL, cumple con RoHS 2011/65/EU y cuenta con clasificación Plenum

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos