Motion
7000031853 SUJETACABLES 8" NEGRO 50LB  100/BG 10BG/CAJA

3M
7000031853 CABLE TIE 8" BLACK 50LB 100/BG 10BG/CS

3M™ Corbata de cable CT8BK50-C, 1000/caja
Artículo MI #05568662
No. Fabricante 7000031853 CABLE TIE 8" BLACK 50LB 100/BG 10BG/CS
Precio0.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7000031853 CABLE TIE 8" BLACK 50LB 100/BG 10BG/CS

3M™ Corbata de cable CT8BK50-C, 1000/caja
Artículo MI #05568662
No. Fabricante 7000031853 CABLE TIE 8" BLACK 50LB 100/BG 10BG/CS
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
Precio0.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    193 mm
  • Diámetro máximo del haz
    2 pulg.
  • Longitud total
    7.6 pulg.
  • Ancho general
    0.18 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    50 lb
  • Ancho
    4.6 mm

Detalles

  • Tipo de brida de cable
    Estándar
  • Color
    Negro
  • Número de stock del fabricante
    80611469521
  • Número de Upc del fabricante
    10051128592936
  • Material
    Nailon
  • Cantidad del paquete
    100
  • UPC_NO
    00051128592939

Descripción general

Descripción del fabricante
7000031853 FIJACIÓN PARA CABLE 8" NEGRO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Asegure los paquetes de cables y los componentes del arnés rápidamente, sin que se deslicen
  • La punta curvada permite un roscado e instalación más rápidos
  • Fabricado en EE. UU.
  • Lista UL 62275 Tipo 21 o 21S y clasificación Plenum AH-2 para uso en espacios de manejo de aire

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos