Motion
7000118155 3M ROLLO DE DISCO STIKIT GOLD, 01212, 6 PULG., P100, 75 DISCOS POR ROLLO,

3M
7000118155 3M STIKIT GOLD DISC ROLL, 01212, 6 IN, P100, 75 DISCS PER ROLL,

Disco de papel - Material abrasivo de óxido de aluminio, color amarillo
Artículo MI #05569251
No. Fabricante 7000118155 3M STIKIT GOLD DISC ROLL, 01212, 6 IN, P100, 75 DISCS PER ROLL,
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7000118155 3M STIKIT GOLD DISC ROLL, 01212, 6 IN, P100, 75 DISCS PER ROLL,

Disco de papel - Material abrasivo de óxido de aluminio, color amarillo
Artículo MI #05569251
No. Fabricante 7000118155 3M STIKIT GOLD DISC ROLL, 01212, 6 IN, P100, 75 DISCS PER ROLL,
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    6 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Color
    Amarillo
  • Número de Upc del fabricante
    00051131012127
  • UPC_NO
    00051131012127

Descripción general

Descripción del fabricante
ROLLO DE DISCO 7000118155 3M STIKIT GOLD,
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Los discos con adhesivo se desprenden cómodamente de uno en uno sin revestimientos para ahorrar costes
  • El soporte de papel duradero de peso C es ideal para el refinamiento de arañazos de metal sin tratar, para dar forma al relleno de plástico y para lijar imprimaciones
  • El mineral de óxido de aluminio combina un corte rápido con una larga vida útil del disco
  • Los discos de Stikit de fácil colocación y extracción
  • El revestimiento anticarga evita que el polvo y los residuos obstruyan el disco
  • Varias versiones cuentan con un patrón de 7 orificios para mayor resistencia a la carga y a la eliminación de polvo