Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.7500 pulg.
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Radio de filete0.025 pulg.
- Ancho del anillo interior0.5000 pulg.
- Exterior Diámetro1.7500 pulg.
- Diseño del diámetro exteriorCon bridas
- En general Ancho0.5000 pulg.
- Peso0.2 lb
Detalles
- Detalles adicionales3035FDCTNTG18 - Cojinetes de bolas RBC NICE - Cojinetes radiales semitierra serie 3000 ® - Orificio de 0.7500", diámetro exterior de 1.750", ancho de 0.5000"
- Material del cojinete52100 Acero de calidad de cojinetes
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaNailon
- Tipo de cierreSellado doble
- Descripción3035F DCTN TG18 BRG
- Características y beneficios• Rectificado de precisión en todas las superficies de contacto excepto el orificio • Dimensiones en pulgadas fáciles de usar • Cojinete económico para cargas más ligeras que la serie 1600 • Rango de velocidad máx. - 2500 - 3000 rpm • Acero endurecido • Estándar de retención de nylon • Estándar engrasado, con doble sellado o con doble blindaje • Disponible con un solo sellado o con un solo blindaje, abierto y con o sin grasa
- Recubrimiento de acabadoAcero cromado
- Autorización internaC0
- Descripción largaEl 3035FDCTNTG18 es un rodamiento de bolas de rectificado de precisión con brida de 0.7500 pulg. de diámetro exterior de 1.7500 pulg., 0.5000 pulg. de ancho, diseño recto, sellado doble.
- Número de catálogo del fabricante3035FDCTNTG18
- Número de Upc del fabricante637401469176
- Temperatura máxima de funcionamiento300 °F
- RPM Máx.2500 rpm
- Número de filas1
- Forma de anillo exteriorCon bridas
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial1300 lbf
- Capacidad de carga estática radial1025 lbf
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- SerieNiza®
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO637401469176
Descripción general
- Rectificado de precisión en todas las superficies de contacto excepto en el orificio
- Dimensiones en pulgadas fáciles de usar
- Cojinete económico para cargas más ligeras que la serie 1600
- Rango de velocidad máx. - 2500 - 3000 rpm
- Acero endurecido para cojinetes
- Retenedor de nylon estándar
- Engrasado, sellado doble o apantallado doble estándar
- Disponible con un solo sello o con un solo blindaje, abierto y con o sin grasa