Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro12 mm
- Accidente cerebrovascular10 mm
Detalles
- RodamientosCojinete deslizante
- País de origenCN
- Tipo de cojínParachoques de goma
- Tipo de cilindro guiadoTabla de portaobjetos
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Número de interruptores2
- Rosca de puerto estándarRc
- Tipo de productoCilindros de aire guiados
- SerieMGP-Z
Descripción general
- Para aplicaciones de carga lateral alta encontradas en la manipulación, elevación y detención de materiales
- Diseño ultracompacto incorporando el cuerpo del cilindro como parte del cuerpo de la guía
- A medida que aumenta la longitud de la carrera, también lo hace la longitud del cojinete, mejorando así la capacidad de carga del cilindro
- Los cilindros guiados de diseño convencional tienen una longitud de cojinete establecida, lo que provoca disminuciones drásticas en la capacidad de carga lateral a medida que aumentan las longitudes de carrera
- La última generación de cilindros guiados ofrece una mayor capacidad de carga, recorridos más largos, dos ubicaciones de puertos, ranuras de montaje de interruptor en dos lados y un montaje de ranura en T más versátil que la serie MGQ