Motion
RD125BL
Acoplador de leva y ranura - Acoplador hembra Boss-Lock de 1-1/4 in x NPT hembra de 1-1/4 in, recto
Artículo MI #05572509
No. Fabricante RD125BL
Precio135.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplador de leva y ranura - Acoplador hembra Boss-Lock de 1-1/4 in x NPT hembra de 1-1/4 in, recto
Artículo MI #05572509
No. Fabricante RD125BL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio135.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    1-1/4 pulg.
  • Tamaño del extremo 2
    1-1/4 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable 316
  • Tipo de acoplador
    Acoplador hembra tipo D x rosca hembra
  • Tipo de final 1
    Acoplador hembra Boss-Lock
  • Tipo de extremo 2
    NPT hembra
  • Forma de ajuste
    Recto
  • Material
    Acero inoxidable
  • Características de seguridad
    Bajo ninguna circunstancia deben usarse acoplamientos de leva y ranura para el servicio de aire comprimido o vapor. Debido a las diferencias en las dimensiones y tolerancias por motivos de seguridad, no intercambie productos de otros fabricantes con productos Dixon®.
  • Material del sello
    Goma de nitrilo

Descripción general

Descripción del fabricante
RD125BL EXTREMO DE LA MANGUERA

También puede gustarle

Los clientes también compraron