Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro18 mm
- Exterior Diámetro22 mm
- En general Ancho16 mm
- Peso20.28 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica11600 N
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja KT182216C3 tiene un diámetro de orificio de 18 mm, un diámetro exterior de 22 mm, un ancho total de 16 mm y un peso de 20.28 lb, lo que lo hace adecuado para transmisiones industriales, componentes de equipos de construcción y sistemas de transmisión automotriz.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteKT182216C3
- RPM Máx.30000 rpm
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- SerieKT
- Capacidad de carga estática16700 N
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación