Motion
SPA7420-18

DUFF-NORTON
SPA7420-18

Voltaje de Corriente Alternativa (CA) de 220 V serie SPA, Capacidad de Carga de 2000 lb y 18 pulg. Actuador lineal de carrera
Artículo MI #05572930
No. Fabricante SPA7420-18
Precio8,692.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DUFF-NORTON
SPA7420-18

Voltaje de Corriente Alternativa (CA) de 220 V serie SPA, Capacidad de Carga de 2000 lb y 18 pulg. Actuador lineal de carrera
Artículo MI #05572930
No. Fabricante SPA7420-18
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
Precio8,692.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud retraída
    36.9 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    18 pulg.
  • Peso
    37 lb

Detalles

  • Consumo de corriente
    2 A
  • Ciclo de trabajo con carga nominal
    25 %
  • Capacidad de carga dinámica
    2000 lb
  • ECCN
    EAR99
  • Código de armonización
    8483.40.9000
  • Voltaje de entrada
    220 V
  • Interruptores de límite
    Interruptor límite de carrera
  • Capacidad de carga
    2000 lb
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Montaje
    Clevis
  • Tipo de destornillador
    Tornillo de bola
  • Serie
    SPA
  • Velocidad a plena carga
    0.68 pulg./s
  • Capacidad de carga estática
    2000 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
SPA7420-18 ACTUADOR
  • Diseño de alta resistencia para una larga vida útil en aplicaciones difíciles
  • Rango de temperatura: 15ºF a 120ºF (-10ºC a 50ºC)
  • IP50 Protección
  • Condensador integrado incluido
  • Freno de resorte de ajuste automático
  • Carcasa de aluminio y tubo exterior
  • Tubo de traducción de acero: cromado de zinc
  • Montaje de horquilla doble
  • Interruptores límite de carrera ajustables internos
  • Protección del motor de sobrecarga térmica de restablecimiento automático

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"