Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la cara1-1/2 pulg.
- Longitud del buje2-1/4 pulg.
- Diámetro de la rueda4 pulg.
Detalles
- Capacidad de carga1400 lb
- Rango de capacidad de carga1,000 a 1,999 lb
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 320 °F
- Tipo de cojineteRodillo
- Tipo de material de ruedaAcero forjado