Motion
ZM25
Tuerca de bloqueo de cojinetes de la serie ZM - Tamaño de rosca de M25x1.5 mm, 38 mm OD, 1-1/4 in Dia. facial, 12 mm Ancho
Artículo MI #05573073
No. Fabricante ZM25
Precio136.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de bloqueo de cojinetes de la serie ZM - Tamaño de rosca de M25x1.5 mm, 38 mm OD, 1-1/4 in Dia. facial, 12 mm Ancho
Artículo MI #05573073
No. Fabricante ZM25

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$136.93/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cara Diámetro  
    1-1/4 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    38 mm
  • Altura total
    0.4375 pulg.
  • Ancho general
    12 mm
  • Rosca Tamaño  
    M25x1.5 mm
  • Peso
    1.906 oz

Detalles

  • Tipo de tuerca de bloqueo
    Precisión
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Serie
    ZM

Descripción general

Descripción del fabricante
ZM25 TUERCA DE BLOQUEO DE PRECISIÓN

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo