Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la correa18 pulg.
- Ancho de la correa1/2 pulg.
- Longitud total18.0000 pulg., 457 mm
- Ancho general1.0000 pulg., 25 mm
Detalles
- Material abrasivoNailon
- Tipo abrasivoNo tejido
- AplicaciónPulido de Slack
- GradoTosca
- Cantidad del paquete10
- Tipos de productosCinturón abrasivo no tejido
Descripción general
Descripción del fabricante
90297 1/2" X18 " CINTURÓN