Motion
TMB310ZC3

NTN
TMB310ZC3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 50 mm de DI, 110 mm de DE, 27 mm de ancho, blindaje simple, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #05573617
No. Fabricante TMB310ZC3
Precio222.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
TMB310ZC3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 50 mm de DI, 110 mm de DE, 27 mm de ancho, blindaje simple, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #05573617
No. Fabricante TMB310ZC3
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
Precio222.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Radio de filete
    0.0984 pulg., 2.500 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.0630 pulg., 27.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    110 mm
  • En general Ancho  
    27 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    2.31 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Blindado simple
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    TMB310ZC3 COJINETE RADIAL
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5056
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El TMB310ZC3 es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 50 mm con un diámetro exterior de 110 mm y un ancho de 27 mm, blindado simple para una larga vida útil.
  • Número de catálogo del fabricante
    TMB310ZC3
  • Número de Upc del fabricante
    4547359201727
  • RPM Máx.
    7500 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    13900 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    8650 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359201727

Descripción general

Descripción del fabricante
TMB310ZC3 COJINETE RADIAL