Motion
M6K17DB30G

LEESON (RRX)
M6K17DB30G

Motor de lavado a presión - 1-1/2 hp, 1800 rpm, monofásico, 115/208-230 V, bastidor de 56H , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base de 1740 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #05573662
No. Fabricante M6K17DB30G
Precio1,342.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON (RRX)
M6K17DB30G

Motor de lavado a presión - 1-1/2 hp, 1800 rpm, monofásico, 115/208-230 V, bastidor de 56H , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base de 1740 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #05573662
No. Fabricante M6K17DB30G
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
Precio1,342.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6203
  • Tamaño del bastidor
    56H
  • Longitud del motor menos eje
    7.50 pulg.
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Longitud total de la dimensión C
    12.37 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    45.00 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    Solo F1
  • RPM base
    1740 rpm
  • Descripción
    Motor de lavado a presión, 1.50 HP, monofásico, 60 Hz, 115/230 V, 1800 RPM, bastidor 56H , DP
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Ejecución del condensador de arranque del condensador
  • Tipo de envolvente
    DP (a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    13.40 / 6.70 A
  • Eficiencia a plena carga
    81.50 %
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    22
  • Código KVA
    H
  • kW
    1.12 kW
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    691720011881
  • Categoría del motor
    Motor de lavado a presión
  • Caballos de fuerza del motor
    1-1/2 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    4 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    115/208-230 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    SIN CÓDIGO DE DISEÑO
  • Número de velocidades
    1
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Protector de sobrecarga
    Manual
  • Tipo de producto
    Motores de propósito definido
  • Rotación del eje
    Selectivo en sentido antihorario
  • Tipo de eje
    NEMA 56
  • Estándares cumplidos
    Reconocimiento CSA y UL
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    Manual
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    691720011881
  • Voltaje
    115/230 V
  • Voltios a frecuencia
    115/208-230 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
113266.001.5HP,56,1800RPM,1PH,DP
  • Construcción duradera de acero laminado
  • Rendimiento de diseño B NEMA
  • Rodamientos de bolas con doble blindaje
  • Cumple o supera los factores de servicio NEMA
  • Servicio continuo
  • Clasificaciones térmicamente protegidas
  • Listado de componentes reconocidos por UL y certificación CSA
  • Operativo a 115/208-230 V @60HZ. La imagen de la placa del fabricante puede variar con respecto al producto real.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo