Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro3/4 pulg.
- Anillo exterior Ancho0.5906 pulg.
- Exterior Diámetro1.8504 pulg.
- Ancho general2.5000 pulg.
- Tamaño de la rosca1/4-28 pulg.
- Peso0.39 lb
Detalles
- Tipo de orificioCilíndrico
- Tipo de servicioBrg de bolas de servicio intermedio
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Tipo de grasaExxon Ronex MP estándar
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662864825467
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- RPM Máx.7500 rpm
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial2870 lbf
- Material de retenciónNailon
- Tipo de selloE Sello labial
- SerieCojinetes de bolas - Cojinetes de repuesto sin montar
- UPC_NO662864825467
Descripción general
- Rodamiento de bolas sin montar de 3/4", servicio intermedio, bloqueo de tornillo de ajuste, sello de contacto de un solo labio