Motion
GPOMF10AP2V

Global Filter
GPOMF10AP2V

Bolsa de filtro de líquido de microfibra - 10 μm, 7.06 pulg. de diámetro, 32.00 pulg. de largo, cierre a presión de plástico de alta temperatura
Artículo MI #05573704
No. Fabricante GPOMF10AP2V
Precio40.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Global Filter
GPOMF10AP2V

Bolsa de filtro de líquido de microfibra - 10 μm, 7.06 pulg. de diámetro, 32.00 pulg. de largo, cierre a presión de plástico de alta temperatura
Artículo MI #05573704
No. Fabricante GPOMF10AP2V
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
Precio40.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bolsa
    7.06 pulg.
  • Longitud de la bolsa
    32.00 pulg.

Detalles

  • Material de la bolsa
    Microfibra - Polipropileno
  • Clasificación de micras
    10 μm
  • Tipo de costura
    Cosido
  • Estilo de anillo superior
    Sello a presión de plástico de alta temperatura

Descripción general

Descripción del fabricante
GPOMF10AP2V/10 MICRON
  • Clasificaciones de micras de 1.0 a 50.0
  • Todos los tamaños estándar y personalizados disponibles
  • Opción de juntas en V de acero o plástico moldeado
  • Construcción cosida
  • Amplia compatibilidad química
  • Excelentes capacidades de absorción de aceite (POMF)
  • Manipulación estándar en todas las bolsas
  • Clasificaciones de eficiencia del 95.0 %

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo