Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6201
- Tamaño del bastidor38None
- Relación de engranajes43 :1
- Longitud del motor menos eje5.88 pulg.
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6201
- Longitud total de la dimensión C12.13 pulg.
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Peso20.00 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Abreviatura de la cajaTEFC
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Clasificación de frecuencia60/50 Hz
- Corriente de carga completa2 80/1.40 A
- Par de carga completa219 pulg./lb
- Caballos de entrada0.16 CV
- Clase de aislamientoF
- Código KVAD
- kW0.12 kW
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante691720092156
- Fase motora1 fase
- Tensión de alimentación del motor115/230 V
- Tipo de montajeEspecial
- Marco NEMA38
- RPM de salida40.0 rpm
- Rotación del ejeReconn.
- Tipo de ejeParalelo
- Estándares cumplidosReconocimiento CE, CSA, UL
- Tensión de alimentación110 V
- Protección térmicaNinguna
- UPC_NO691720092156
- Voltios a frecuencia115/230 V a 60 Hz
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Diseño de condensador dividido permanente con clasificación para entrada de 115/230VAC 60/50 HZ
- Engranajes de acero en línea mecanizados con precisión
- Engranaje helicoidal de acero de primera etapa seguido de engranajes tipo espolón
- La lubricación es grasa semifluida permanente, lo que reduce la posibilidad de fugas
- Los ejes de salida tienen cojinetes de aguja para capacidades de carga altas
- Los ejes son de acero endurecido
- Caja de conductos opcional disponible