Motion
4DA2SA
Martillo de desbaste de aire - Servicio industrial, 1600 lpm, 4 pulg. Carrera, 34 cfm
Artículo MI #05574601
No. Fabricante 4DA2SA
Precio981.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Martillo de desbaste de aire - Servicio industrial, 1600 lpm, 4 pulg. Carrera, 34 cfm
Artículo MI #05574601
No. Fabricante 4DA2SA
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
Precio981.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del plato de garras
    17 mm
  • Tamaño de la entrada
    7/8 NPT
  • Longitud total
    18 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    4 pulg.
  • Peso de la herramienta
    14 lb

Detalles

  • Consumo de aire
    34 cfm
  • Estilo de plato de garras
    Ronda
  • Tipo de servicio
    Trabajo industrial
  • Estilo de mango
    Mango en D
  • Tasa de impacto
    1600 lpm
  • Material
    Aluminio
  • Tipo de retén
    Cañón ranurado con resorte de bloqueo

Descripción general

Descripción del fabricante
4DA2SA MARTILLO DE DESCONCHADO DE AIRE 4IN CARRERA
  • Peso: estas herramientas son ligeras y fáciles de usar
  • Fiabilidad: Equipado con un cono de acero, nunca tendrá que preocuparse de que la broca se caiga durante la producción
  • Precisión: Con los aceleradores de la serie D, podrá controlar el impacto de la herramienta hasta el menor margen.

También puede gustarle