Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño4X-Large
- Peso10.30 lb
Detalles
- Detalles adicionalesLas prendas Tyvek 400 se componen de polietileno de alta densidad hilado al instante que crea un material no tejido único disponible solo en DuPont. Tyvek 400 proporciona un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y comodidad de cualquier tecnología de tejidos de uso limitado. El tejido Tyvek 400 ofrece una barrera inherente contra las partículas (de hasta 1.0 micras de tamaño). La protección está integrada en el propio tejido; no hay películas ni laminados que se desgasten. La ventaja de durabilidad del tejido Tyvek 400 sobre los tejidos de película microporosa proporciona una barrera constantemente mejor, incluso después del desgaste y la abrasión.
- Estilo tobilloElástico
- Tipo de cierreCremallera delantera
- ColorBlanco
- Estilo de puñoElástico
- Uso de la prendaPropósito general
- Número de Upc del fabricante0888120013854
- MaterialLaminado de película
- Línea de productosTyvek
- Tipo de productoPeleles desechables
- UPC_NO0888120013854
Descripción general
- Permite un mayor rango de movimiento mientras se estira y dobla, proporciona un ajuste más personalizado
- Ofrece refuerzo en áreas de alta tensión para reducir las fugas
- Utiliza una cremallera más larga para facilitar la colocación y el uso
- Cuello de ojal
- Abertura elástica para un ajuste más ceñido en la muñeca
- Abertura elástica para un ajuste más ceñido en el tobillo
- Desechable