Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteL o tamaño 9
- Longitud64.77 cm
- TamañoL
Detalles
- Detalles adicionalesIdeal para construcción pesada/ligera, reparación de automóviles, demolición, fabricación, minería, fabricación, paisajismo.
- Aplicación• Funcionamiento de herramientas y equipos vibratorios • Levantamiento y manipulación de objetos de medios a pesados • Manipulación de materiales abrasivos
- Material de la espaldaNailon
- Material de recubrimientoPVC
- ColorNegro
- País de origenPakistán
- Estilo de puñoSin cordones
- Tipo de manguitoSin cordones
- DescripciónIdeal para construcción pesada/ligera, reparación de automóviles, demolición, fabricación, minería, fabricación, paisajismo.
- Descripción Palabra claveGuantes de alto rendimiento
- Patrón de agarreSandy
- Número de Upc del fabricante616314069352
- Tipo de materialGuantes de punto con revestimiento
- Hoja de especificaciones
- TipoGuantes de palma
- UPC_NO616314069352
Descripción general
- La palma de piel sintética mejora el agarre en aplicaciones de aceite seco y ligero, al tiempo que proporciona destreza
- Agarre arenoso de PVC en la palma, la entrepierna, el nudillo superior y las yemas de los dedos, que proporciona un agarre mejorado y resistencia adicional a los cortes y a la abrasión
- Las almohadillas antivibración NeoRubber absorben y amortiguan los impactos
- Parte trasera de neopreno/nailon para mayor transpirabilidad y comodidad
- Pulgar de microalgodón para mayor comodidad
- Los ribetes reflectantes en la parte posterior del guante hacen que este producto sea fácil de ver en aplicaciones con poca luz
- Ribete de tejido de licra para mayor resistencia y durabilidad
- Correa de muñeca de neopreno/Nylon con cierre de velcro para ponerla y quitarla fácilmente y un ajuste seguro
- Lavable para prolongar la vida útil y reducir los costes de sustitución
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación