Motion
305-MVFRLY-L/XL
Chaleco de malla de dos tonos con tratamiento ANSI Tipo R Clase 2 FR
Artículo MI #05574739
No. Fabricante 305-MVFRLY-L/XL
Precio31.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Chaleco de malla de dos tonos con tratamiento ANSI Tipo R Clase 2 FR
Artículo MI #05574739
No. Fabricante 305-MVFRLY-L/XL
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
Su precio$31.24/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    48 cm
  • Tamaño
    L/XL

Detalles

  • Clase ANSI
    R2
  • Color
    Amarillo de alta visibilidad
  • Descripción
    Ideal para usar en condiciones de trabajo que requieren ropa de seguridad de alta visibilidad que se use con cualidades mínimas de retardante de llama.
  • Tipo de prenda
    Chalecos
  • Alta visibilidad
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    616314076763
  • Tipo de producto
    Chalecos de alta visibilidad
  • UPC_NO
    616314076763

Descripción general

Descripción del fabricante
CHALECO 305MVFRLY-L/XL HIVIS ANSI/ISEA 107-
  • Material de malla tratado con poliéster para evitar la llama posterior
  • Tratamiento válido para hasta 25 lavados
  • Cinta en dos tonos FR 2"
  • 2 bolsillos interiores inferiores
  • Cierre de velcro
  • No diseñado para su uso en aplicaciones de flash ARC o flash fire
  • Probado según ASTM D6413

También puede gustarle