Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior de la manguera1/4 pulg.
- Longitud6 pies
Detalles
- Clasificación de ráfaga40000 psi
- Extremos de manguera3/8 NPT (ambos extremos)
- Tipo de mangueraPoliuretano no conductivo
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
Descripción general
- Para aplicaciones que requieren aislamiento eléctrico
- 3/8 conexiones NPTF en ambos extremos
- Factor de fuga inferior a 50 microamperios
- Poliuretano naranja para una fácil identificación
- La cubierta no está perforada, lo que evita que la humedad entre en la manguera y afecta a su conductividad excesiva
- Las mangueras tienen una presión de ruptura mínima de 40,000 psi