Motion
PR104
Bomba eléctrica Quarter Horse® PE10 de 2-Speed, de acción simple o doble, 1/4 hp, depósito de 0.26 gal, capacidad utilizable de 60.0 in3, flujo de 10 in3/min a psi máx., 12V CC
Artículo MI #05575617
No. Fabricante PR104
Precio4,963.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bomba eléctrica Quarter Horse® PE10 de 2-Speed, de acción simple o doble, 1/4 hp, depósito de 0.26 gal, capacidad utilizable de 60.0 in3, flujo de 10 in3/min a psi máx., 12V CC
Artículo MI #05575617
No. Fabricante PR104
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
Su precio$4,963.69/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    8.000 pulg.
  • Longitud total
    13.000 pulg.
  • Ancho general
    7.750 pulg.
  • Peso
    25.00 lb

Detalles

  • Amperaje
    35.0 A
  • Interruptor de control
    Tipo de balancín desactivado, encendido momentáneo
  • Descripción Palabra clave
    Una o dos acciones
  • Incluye
    Cable de cocodrilo de 8 pies para uso en CC de 12 V
  • Presión máxima
    10000 psi
  • Clasificación de potencia
    1/4 CV
  • Tipo de bomba
    PE10 Bomba eléctrica 2-Speed
  • Capacidad del depósito
    0.26 galones (EE. UU.)
  • Nivel de sonido al ralentí 10000 psi
    68/74 dB(a)
  • Flujo típico a 0 Psi
    120 pulg.3/min
  • Flujo típico a 10000 Psi
    10 pulg.3/min
  • Flujo típico a Psi máx.
    10 pulg.3/min
  • UPC_NO
    662536225144
  • Capacidad de aceite utilizable
    60.0 pulg.3
  • Número de pieza de la válvula
    9563
  • Tipo de válvula
    4-Way
  • Tipo/función de válvula
    Volcado automático 4-Way/devolución anticipada
  • Voltaje
    12V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
PR104 BOMBA, ELEC 12VDC
  • Fuente de alimentación portátil para cilindros hidráulicos y herramientas
  • El motor de imán permanente arranca fácilmente bajo carga, incluso con condiciones de tensión reducida
  • Viene con un cable de pinza de cocodrilo de 8 pies para uso en CC de 12 voltios
  • Batería recargable opcional con correa para el hombro para una máxima portabilidad
  • La bomba normalmente proporciona 15 minutos de funcionamiento continuo a 10,000 psi con una sola batería
  • La bomba puede funcionar en cualquier posición
  • Carcasa de alto impacto con construcción retardante de llama
  • Orificios de montaje de la base para instalaciones fijas

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"