Especificaciones
Dimensions
- Esfuerzo de manejo99.00 lb
- Tamaño del puerto de aceite3/8 NPTF
- Altura total5.500 pulg.
- Longitud total13.688 pulg.
- Ancho general4.000 pulg.
- Peso6.60 lb
Details
- Ángulo del mango53°
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima a baja velocidad325 psi
- Presión máxima de funcionamiento10000 psi
- Capacidad de aceite24.400 pulg.3
- Tipo de bombaDos velocidades
- UPC_NO662536287913
- Capacidad de aceite utilizable20.000 pulg.3
- Usar con tipo de elevadorCilindro de acción simple
- Tipo de válvula2-Way
- Volumen por carrera a alta presión0.076 pulg.3
- Volumen por carrera a baja presión0.305 pulg.3
Descripción general
Descripción del fabricante
P19
- La bomba cambia automáticamente a la etapa de elevación de alta presión al entrar en contacto con la carga
- Toda la construcción de metal no se quema en entornos de soldadura
- Dos velocidades reducen los recorridos del mango para que trabaje más rápido y más fácil
- El mango de metal moldeado proporciona menos flexibilidad y reduce la fatiga del operador
- Práctico puerto de llenado que permite llenar las bombas en posición horizontal o vertical
- La válvula de alivio en el interior de la válvula de retención evita que las cargas se desplacen hacia abajo
- La perilla grande de la válvula proporciona un mayor control para medir lentamente las cargas hacia abajo
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad