Especificaciones
Dimensiones
- De base a puerto1.875 pulg.
- Tamaño del orificio2.563 pulg.
- Longitud de rosca del collar1.938 pulg.
- Altura extendida19.625 pulg.
- Diámetro exterior3.375 pulg.
- Varilla del pistón Diámetro2.250 pulg.
- Altura retraída13.375 pulg.
- Accidente cerebrovascular6.250 pulg.
- Profundidad de la rosca1.875 pulg.
- Tamaño de la rosca2 – 11-1/2
- Peso24.60 lb
Detalles
- AccionamientoDe acción única / Retorno de primavera
- Rosca del cuello3-5/16 – 12
- Capacidad del cilindro25 toneladas
- Área efectiva5.157 pulg.2
- Rosca de base interna2 – 11-1/2 NPSM
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima10000 psi
- Número de orificios1
- Capacidad de aceite32.200 pulg.3
- Protuberancia de la barra del pistón1.875 pulg.
- Rosca de la varilla del pistón2 – 11-1/2 NPT
- Serie / TipoSerie CBT / Extremo roscado
- Toneladas a 10000 psi25.80 toneladas
Descripción general
- Los collarines roscados del cilindro, los extremos del vástago del pistón y las roscas internas de la base simplifican el montaje
- Un medio acoplador hembra NPTF de 9796 3/8" es estándar con cada cilindro; las roscas del puerto de aceite son 3/8" NPTF ASME B30