Motion
69109 ENMASCARAMIENTO VERDE 401+/233+  6MM X 55M A GRANEL DE ALTO RENDIMIENTO

3M
69109 GREEN MASKING 401+/233+ 6MM X 55M HIGH PERFORMANCE BULK

401+ Cinta de enmascarar - 55 m de largo, 6 mm de ancho, verde
Artículo MI #05575960
No. Fabricante 69109 GREEN MASKING 401+/233+ 6MM X 55M HIGH PERFORMANCE BULK
Precio3.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
69109 GREEN MASKING 401+/233+ 6MM X 55M HIGH PERFORMANCE BULK

401+ Cinta de enmascarar - 55 m de largo, 6 mm de ancho, verde
Artículo MI #05575960
No. Fabricante 69109 GREEN MASKING 401+/233+ 6MM X 55M HIGH PERFORMANCE BULK

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$3.00/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    55 m
  • Peso
    0.126 lb
  • Ancho
    6 mm

Detalles

  • Material adhesivo
    Goma natural, Goma sintética
  • Aplicación
    Pintura y pintura,Enmascaramiento de preparación de pintura,Enmascaramiento para pintura
  • Material de apoyo
    Papel de crepé
  • Color
    Verde
  • Número de Upc del fabricante
    00051115691096
  • UPC_NO
    00051115691096

Descripción general

Descripción del fabricante
69109 ENMASCARAMIENTO VERDE 401+/233+ 6MM X 55M
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Cinta de enmascarar industrial que proporciona líneas de pintura limpias y nítidas y es ideal para aplicaciones de horneado de pintura a alta temperatura, pintura en fascia y recubrimiento en polvo
  • Se retira limpiamente en una sola pieza sin residuos adhesivos
  • Permanece en su lugar alrededor de esquinas, sobre contornos y superficies irregulares
  • Resiste el sangrado de pintura para ayudar a crear líneas de pintura afiladas
  • El reverso verde mejora la visibilidad y la precisión durante el enmascaramiento de la pintura
  • Soporta temperaturas de superficie de hasta 250°F/121°C durante 30 minutos en operaciones de pintura horneada

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good