Especificaciones
Dimensiones
- De base a puerto1.188 pulg.
- Tamaño del orificio5.125 pulg.
- Altura extendida19.625 pulg.
- Grosor de la tuerca1.500 pulg.
- Diámetro exterior7.375 pulg.
- Varilla del pistón Diámetro4.500 pulg.
- Altura retraída13.375 pulg.
- Accidente cerebrovascular6.250 pulg.
- Peso64.00 lb
Detalles
- AccionamientoDe acción única / Retorno de primavera
- Capacidad del cilindro100 toneladas
- Área efectiva20.620 pulg.2
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima10000 psi
- Capacidad de aceite129.000 pulg.3
- Protuberancia de la barra del pistón1.500 pulg.
- Serie / TipoSerie RL / Collarín de bloqueo - Aluminio
- Toneladas a 10000 psi103.10 toneladas
Descripción general
- La mitad del peso de los cilindros de acero de igual capacidad, cuerpo de aluminio ideal para aplicaciones portátiles, collar de bloqueo mecánico, asa de transporte
- Soporta cargas elevadas durante largos períodos de tiempo con la presión hidráulica liberada
- Con la mitad de peso que los cilindros de acero de capacidad comparable, los cilindros de aluminio son ideales cuando la portabilidad es un factor clave
- Asa de transporte de características