Motion
SPPBOM25
Casquillo con carcasa de eje redondo de guía lineal - Abierto, Casquillo de bola, Bloque estándar - Cojinete único, Diámetro del eje: 25 mm, Ancho total: 67 mm
Artículo MI #05576135
No. Fabricante SPPBOM25
Precio377.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo con carcasa de eje redondo de guía lineal - Abierto, Casquillo de bola, Bloque estándar - Cojinete único, Diámetro del eje: 25 mm, Ancho total: 67 mm
Artículo MI #05576135
No. Fabricante SPPBOM25

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio377.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura del eje central
    30 mm
  • Altura total
    60 mm
  • Longitud total
    78 mm
  • Ancho general
    67 mm
  • Diámetro del eje
    25 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Aluminio
  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Tipo de alineación de holgura
    Autoalineación
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Capacidad de carga dinámica
    4130 N
  • Tipo de carcasa
    Abierta(s)
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +185 °F
  • Tipo de bloque de almohada
    Bloque estándar - Cojinete único
  • Serie
    SPPB súper inteligente
  • Capacidad de carga estática
    4540 N

Descripción general

Descripción del fabricante
SPPBOM25 BLOQUE

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo