Motion
3701
Artículo MI #05576334
No. Fabricante 3701
Precio17.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Artículo MI #05576334
No. Fabricante 3701
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
Precio17.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    18 oz
  • Altura
    9.75 in
  • Longitud
    2.63 in
  • Peso neto
    18 oz
  • Altura total
    9.75 pulg.
  • Ancho general
    2.63 pulg.
  • Tamaño del paquete
    12 x 18 onzas
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    10.1 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    10.8 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    8.7 pulg.
  • Peso
    1.467 lb
  • Ancho
    2.63 in

Detalles

  • Contenido de alcohol
    0
  • Contenido de amoniaco
    0
  • Aplicación
    Limpia la suciedad de baldosas cerámicas, porcelana, Formica, acero inoxidable, vinilo y aluminio
  • Instrucciones de aplicación
    Agitar bien antes de usar, pulverizar sobre la superficie que se va a limpiar
  • Certificación
    ninguno
  • Tipo de producto químico
    A base de agua
  • Tipo de limpiador
    Limpiador multiusos
  • Color
    Ámbar
  • Composición
    d-limoneno, surfactantes
  • Concentración
    RTU
  • Tipo de contenedor
    Lata de aerosol
  • Contenido de desinfectante
    No contiene desinfectante
  • ECCN
    EAR99
  • Inflamabilidad
    No inflamable
  • Punto de inflamación
    N/C
  • Grado alimentario
    N/C
  • Formulario
    Aerosol
  • Código de armonización
    3403.19.1000
  • Uso en interiores y exteriores
    Interior y exterior
  • Plazo de entrega del fabricante
    5 - 7 días
  • Número de Upc del fabricante
    690858003706
  • Cantidad del paquete
    12 por caja
  • Línea de productos
    Zep
  • Tipos de productos
    Limpiadores
  • Declaración de la Propuesta 65
    Este producto puede exponerle a sustancias químicas, incluido el 2,2'-iminodietanol, que el estado de California sabe que causan cáncer.
  • Aroma
    Cítricos
  • Sin disolventes
    Sí
  • Superficies limpias
    Variedad de superficies, no afectadas por el agua
  • UPC_NO
    10690858003703

Descripción general

Descripción del fabricante
3701 ZEP 65 ESPUMA CÍTRICA AERO DZ
  • Elimina la suciedad rápidamente y se aclara por completo
  • Se aplica como espuma blanca para garantizar una cobertura completa
  • No mezclar, remover, derramar ni diluir

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno