Motion
QMFY26J415ST

TIMKEN
QMFY26J415ST

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida - 4.9375 pulg. de diámetro interior , anillo excéntrico, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de acero fundido, para servicios pesados
Artículo MI #05576640
No. Fabricante QMFY26J415ST
Precio6,442.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
QMFY26J415ST

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida - 4.9375 pulg. de diámetro interior , anillo excéntrico, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de acero fundido, para servicios pesados
Artículo MI #05576640
No. Fabricante QMFY26J415ST
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
Su precio$6,442.00/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    7.0000 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    14.0000 pulg.
  • Tamaño del perno
    1.125 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    4.9375 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    16.5000 pulg.;419.10 mm
  • Grosor de la brida
    1.5 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    6.04 pulg.
  • En general Altura  
    6.7000 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    16.5000 pulg.
  • Ancho general
    6.7000 pulg.
  • Peso
    113.36 lb

Detalles

  • Manguito adaptador
    No
  • Detalles adicionales
    Sello en T - El sello de laberinto consiste en un anillo Teflon® presionado sobre el anillo interior del cojinete que flota entre dos piezas de acero formado para acomodar la desalineación. Cuando se utiliza este sello, la carcasa viene con un accesorio de ventilación. Desarrollado para aplicaciones de alta velocidad que involucran condiciones sucias o áreas afectadas por la humedad, puede funcionar a temperaturas más altas y es impermeable a la mayoría de los productos químicos.
  • Material del cojinete
    Acero
  • Número de cojinete
    22226
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción
    QMFY26J415S, Bloque de brida redondo excéntrico
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Capacidad de carga dinámica
    170000 lbf
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 4-Bolt
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    883450075602
  • RPM Máx.
    1500 rpm
  • Velocidad máxima
    1500 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    6
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    170000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    212000 lbf
  • Relubricable
  • Tipo de retén
    Acero
  • Tipo de sello
    Sello laberíntico sin contacto y sin purga con DuPont-Teflón®
  • Autoalineación
  • Capacidad de carga estática
    212000 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    883450075602

Descripción general

Descripción del fabricante
QMFY26J415ST BLOQUEO EXCÉNTRICO DEL COJINETE
  • Bloqueo excéntrico - Serie EC - Un offset excéntrico reducido da como resultado una mayor ventaja mecánica
  • Esta serie proporciona un bloqueo seguro que no debe liberarse de un eje preparado correctamente incluso en aplicaciones de inversión
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"