Especificaciones
Dimensions
- Altura total50.00 mm
- Diámetro del eje20 mm
Details
- Capacidad de carga dinámica2020.0 N
- Catálogo del fabricante
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Rango de temperatura de funcionamiento185 °F
- Tipo de bloque de almohadaBloque de almohada
- Capacidad de carga estática2220.0 N
- Especificaciones técnicas
- UPC_NO662486261520
Descripción general
Descripción del fabricante
SPPBAM 20 BLK DE LA PILA