Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cable5/32 pulg.
- Longitud del cable6 pies
Detalles
- Color del cuerpoRojo y negro
- Material del cuerpoTermoplástico
- Material del cableAcero
- Número máximo de candados4
- Estándares cumplidosOSHA 1910.147
Descripción general
- 15ft Bloqueo del cable
- El cable patentado de 5/32in (4mm) de diámetro x 15ft (4.57m) se ajusta para un ajuste seguro en todo momento. También disponible de 2.13m a 15.24m ( 7 a 50 pies) de largo
- El cable y el hasp de bloqueo de seguridad integrados son ideales para múltiples paneles de disyuntores y bloqueos de válvulas de compuerta lado a lado
- El cable de acero multihebras resistente y flexible está aislado con un revestimiento de plástico transparente (sin PVC)
- Pase el extremo del cable a través de los puntos que se van a bloquear y, a continuación, vuelva a través del cuerpo de bloqueo
- Apriételo bien para eliminar cualquier holgura con la función de bloqueo patentada
- Cuerpo termoplástico resistente y ligero que soporta productos químicos
- Funciona eficazmente en condiciones extremas
- Incluye etiquetas de seguridad de alta visibilidad para escribir en inglés, español y francés
- Reemplaza el dispositivo de bloqueo de cable ajustable 8615