Motion
30234YELLO

AKRO-MILS
30234YELLO

Contenedor Akro - Amarillo, Plástico, Polímeros de grado industrial, 5 x 14.75 x 5.5 pulg., Capacidad de peso: 50 lb
Artículo MI #05576884
No. Fabricante 30234YELLO
Precio6.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AKRO-MILS
30234YELLO

Contenedor Akro - Amarillo, Plástico, Polímeros de grado industrial, 5 x 14.75 x 5.5 pulg., Capacidad de peso: 50 lb
Artículo MI #05576884
No. Fabricante 30234YELLO
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
Precio6.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones
    5 x 14.75 x 5.5 pulg.
  • Altura
    5 pulg., 5
  • Longitud
    14.75, 14.75 pulg.
  • Altura exterior
    5 pulg.
  • Longitud exterior
    14.75 pulg.
  • Anchura exterior
    5.5 pulg.
  • Altura total
    5 pulg.
  • Longitud total
    14.75 pulg.
  • Ancho general
    5.5 pulg.
  • Peso
    0.5
  • Ancho
    5.5, 5.5 pulg.

Detalles

  • Color
    Amarillo
  • Recubrimiento de acabado
    Plástico
  • Aprobación de Fm
    No aprobado por FM
  • Material
    Polímeros de grado industrial
  • Cantidad del paquete
    12
  • Capacidad de peso
    50 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
30234YELLOW 14-3/4 X 5-1/2 X 5
  • Fabricado en EE. UU.
  • El tope antideslizante evita que los contenedores apilados se muevan hacia adelante
  • El borde del colgador de ancho completo soporta el contenedor en el sistema de suspensión
  • Capacidad de peso de 50 lb

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"