Motion
BL1000
Elevador básico-elevador magnético permanente de cerámica - Capacidad de carga de 1000 lb, los usos de aplicación son piezas calientes
Artículo MI #05577601
No. Fabricante BL1000
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Elevador básico-elevador magnético permanente de cerámica - Capacidad de carga de 1000 lb, los usos de aplicación son piezas calientes
Artículo MI #05577601
No. Fabricante BL1000
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura del imán
    1.63 pulg.
  • Longitud del imán
    6.50 pulg.
  • Ancho del imán
    4.50 pulg.
  • Altura total
    5.50 pulg.
  • Longitud total
    11 pulg.
  • Ancho general
    5.63 pulg.

Detalles

  • Aplicaciones
    Piezas calientes
  • Material
    Cerámica
  • Capacidad de carga de trabajo plana
    1000 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
IMÁN DE ELEVACIÓN DE BL1000 1000 LB
  • Liberación de leva de ancho completo
  • Orejeta de elevación grande
  • Diseño ligero
  • Carcasa duradera de acero inoxidable
  • Resistente al calor hasta 300°F (148°C)
  • 2:1 Factor de diseño
  • Hecho en EE. UU. (EE. UU. M.A.D.E.)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"