Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro45 mm
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Exterior Diámetro85 mm
- En general Ancho19 mm
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreDoble blindaje
- Descripción6209-ZZDC3V2 COJINETE DE BOLA RADIAL
- Autorización internaC3
- Descripción largaEl 6209-ZZD-C3 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda de 45 mm de diámetro interior con un diámetro exterior de 85 mm y un ancho de 19 mm, doble blindaje para una larga vida útil.
- Número de catálogo del fabricante2118
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO1200106008217