Motion
6210-2RLD-C3
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 50 mm de DI, 90 mm de DE, 20 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #05577661
No. Fabricante 6210-2RLD-C3
Precio62.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 50 mm de DI, 90 mm de DE, 20 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #05577661
No. Fabricante 6210-2RLD-C3
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
Precio62.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Exterior Diámetro  
    90 mm
  • En general Ancho  
    20 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    6210-2RLDC3V2 COJINETE DE BOLA RADIAL
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6210-2RLD-C3 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con orificio de 50 mm con un diámetro exterior de 90 mm y un ancho de 20 mm, sellado doble para una larga vida útil.
  • Número de catálogo del fabricante
    2147
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    1200106967842

Descripción general

Descripción del fabricante
PER.6210-2RLDC3V2 COJINETE DE BOLA RADIAL

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo