Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro55 mm
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Exterior Diámetro100 mm
- En general Ancho21 mm
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreSellado doble
- Descripción6211-2RLDC3V2 COJINETE DE BOLA RADIAL
- Autorización internaC3
- Descripción largaEl 6211-2RLD-C3 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con orificio de 55 mm con un diámetro exterior de 100 mm y un ancho de 21 mm, sellado doble para una larga vida útil.
- Número de catálogo del fabricante2167
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO1200106967804
Descripción general
Descripción del fabricante
PER.6211-2RLDC3V2 COJINETE DE BOLA RADIAL