Motion
6213-ZZD-C3
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 65 mm de DI, 120 mm de DE, 23 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #05577668
No. Fabricante 6213-ZZD-C3
Price$100.69/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 65 mm de DI, 120 mm de DE, 23 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #05577668
No. Fabricante 6213-ZZD-C3
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
Price$100.69/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    65 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Outside Diameter  
    120 mm
  • Overall Width  
    23 mm

Details

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Descripción
    6213-ZZDC3V2 COJINETE DE BOLA RADIAL
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6213-ZZD-C3 es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 65 mm de diámetro interior con un diámetro exterior de 120 mm y un ancho de 23 mm, doble blindaje para una larga vida útil.
  • Número de catálogo del fabricante
    2192
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    1200106967682

Descripción general

Descripción del fabricante
PER.6213-ZZDC3V2 COJINETE DE BOLA RADIAL

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo