Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro65 mm
- Exterior Diámetro120 mm
- En general Ancho23 mm
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreSellado doble
- Descripción6213-2RLDC3V2 BALL BRG
- Autorización internaC3
- Descripción largaEl 6213-2RLD-C3 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con orificio de 65 mm con un diámetro exterior de 120 mm y un ancho de 23 mm, sellado doble para una larga vida útil.
- Número de catálogo del fabricante2195
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO1200106967712