Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro70 mm
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Exterior Diámetro125 mm
- En general Ancho24 mm
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreDoble blindaje
- Descripción6214-ZZDC3V2 COJINETE DE BOLA RADIAL
- Autorización internaC3
- Descripción largaEl 6214-ZZD-C3 es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 70 mm de diámetro interior con un diámetro exterior de 125 mm y un ancho de 24 mm, doble blindaje para una larga vida útil.
- Número de catálogo del fabricante2200
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO1200106786313