Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro75 mm
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Exterior Diámetro130 mm
- En general Ancho25 mm
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreDoble blindaje
- Descripción6215-ZZDC3V2 COJINETE DE BOLA RADIAL
- Autorización internaC3
- Descripción largaEl 6215-ZZD-C3 es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 75 mm de diámetro interior con un diámetro exterior de 130 mm y un ancho de 25 mm, doble blindaje para una larga vida útil.
- Número de catálogo del fabricante39905
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO1200106967644